Beli harga joint sealant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Volume (ml): 300
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Deskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.atribut:
- Solid Content (%): 25 +/- 2%
- Density: 0.85 g/volume
- Viskositas: 2000-3000 cps
- Kalsi Ceiling Cement Fiber Board (Papan Plafon Fiber Semen)Deskripsi:KalsiBoard Ling merupakan papan plafon yang cocok untuk plafon interior maupun exterior. KalsiBoard Ling akan menghasilkan plafon yang rata sempurna dengan sistem sambungan tertutup (flush joint) KalsiBoard Ling memiliki varian ketebalan mulai dari 3,5mm, 4mm,4,5mm dan yang terbaik 6mm.KalsiBoard Ling 6mm dilengkapi dengan pilihan varian sisi reses 2 dan 4 untuk menghasilkan sistem sambungan yang rata sempurna.KalsiBoard Ling dilengkapi dengan sistem rangka KalsiFuring, Kalsi Screw dan sistem penutup sambungan Anti Retak KalsiJoint Compound serta KalsiTape FG-50.KalsiBoard Ling merupakan solusi yang tepat guna dan terjangkau untuk menggantikan papan triplek untuk renovasi plafon dalam bangunan, namun produk ini juga sesuai untuk digunakan untuk pembangunan gedung baru karena kuat dan dapat menghasilkan permukaan yang rata.Keunggulan:- 100% Bebas Asbes- Variasi Finishing- Dimensi Stabil- Tahan Api- Tahan Air- Tahan Rayap- Daya Tahan Benturan (untuk papan 6.0mm)Aplikasi:Plafon
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Onda PVC Valve (Stop Kran)Deskripsi:Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam bodyatribut:
- Material: PVC
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Ultrachem Waterstop PVC WSFDeskripsi:Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.atribut:
- Color: Blue
- Density (g/cm³): ±1.354 (JIS K 7112)
- Elongation at Break (%): 315 (IEC 60811-1-1)
- Form: Sheet
- Hardness (Shore A): ±78 (JIS K 7215)
- Heat Shock: No crack (IEC 60811-3-1)
- Length (m): 20
- Tensile Strength (N/mm²): 15.91 (IEC 60811-1-1)
- Thickness (mm): 3
- Type: PVC Waterstop
- FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)Deskripsi:- Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karatatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)Deskripsi:Sika Boom-AP is a 1-component, fast curing polyurethane foam suitable for multi-position applications. USES SikaBoom-AP is used for fixing, insulating and filling connection joints around window and door frames, pipe entries, air conditioning vents and roller blind housings. SikaBoom-AP allows insulation against noise, cold and draughts after single application CHARACTERISTICS/ADVANTAGES - 1-component - Multi-positioning foam; application in all positions - Easy application with nozzle - High expansion rate - Fast curing - Very good thermal and sound insulation - Can be cut, sanded and over painted - HFC-free Shelf life Sika Boom-AP has a shelf life of 12 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met. Opened cans of Sika Boom-AP must be used within 4 weeks. Storage conditions Sika Boom-AP shall be stored in an upright position, in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5°C and +25°C.atribut:
- Dimensional Stability (%): ± ~5
- Thermal Conductivity (W/mk): ~0.0405
- Shear Strength (N/mm²): -0.04
- Tack Free Time (minute): -10
- Tensile Strength (N/mm²): -0.01
- Non Brand CPVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)Deskripsi:Straight-spout faucets extend straight out from the body of the faucet and have a modern, streamlined appearance.
- ZURN PEX Barbed Tube Fittings for PEXDeskripsi:Brass barbed clamp fittings are crimped to hold fitting and tubing together. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong, highly conductive, and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. These fittings are suitable for use in hot and cold potable water distribution systems.atribut:
- Application: Potable Water
- Displayed Brand: ZURN PEX
- Fitting Material: Brass
- Fitting Side A Connection Type: Barbed
- Maximum Operating Pressure: 160
- Maximum Operating Temperature (°F): 200
- Minimum Operating Temperature (°F): 33
- Resistance Properties: Corrosion-Resistant; Freeze Damage-Resistant; Mineral Buildup-Resistant; Rust-Resistant
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Tool Box Set (Alat Perkakas Set)Deskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- Insize Protactor Digital (Busur Derajat)Deskripsi:Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
Daftar Harga harga joint sealant Terbaru November 2026
| Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon) | Rp41.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC) | Rp57.900 |
| Kalsi Ceiling Cement Fiber Board (Papan Plafon Fiber Semen) | Rp31.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set) | Rp359.900 |
| Onda PVC Valve (Stop Kran) | Rp16.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| Ultrachem Waterstop PVC WSF | Rp2.099.900 |
| FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp2.499.900 |
| Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j6P102037690-2.jpg)
/osP110056892-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/kcP106799732-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/1lP109091057-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Urethane/Sika%20Sikaboom%20AP%20High%20Yield%20Expanding%20Foam%20(Busa%20Pengisi%20Celah)/4oP103209168-1.jpg)
/d6P109984474-11.jpg)
%20Lurus/ZURN%20PEX%20Barbed%20Tube%20Fittings%20for%20PEX/euP109398534-11.jpg)
/P102087312-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20LB-52U%20Series/P102927993-1.jpg)
/e8P101006512-5.jpg)
/P102023518-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/3hP105064125-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
/P102120644-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)